BTICINO (LEGRAND) - LEG84372N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D=13-18 NERO - 84372N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
35 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561337183
Codice prodotto
LEG84372N
Cod. produttore
84372N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


