BTICINO (LEGRAND) - LEG84374N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 NERO - 84374N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 22...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561337268
Codice prodotto
LEG84374N
Cod. produttore
84374N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
22...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
53 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


