BTICINO (LEGRAND) - LEG86271 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 GR - 86271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8009561129238
Codice prodotto
LEG86271
Cod. produttore
86271
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
8 mm
Diametro esterno massimo:
20.5 mm
Altezza complessiva:
19 mm
Colore:
Grigio


