AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR - 86274

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18.5 mm

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561129269

Codice prodotto

LEG86274

Cod. produttore

86274

Produttore

BTI

Diametro nominale:

18.5 mm

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

18.5 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Altezza complessiva:

33.5 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G3/4