BTICINO (LEGRAND) - LEG86294 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M25 GRIG - 86294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18.5 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
25 PZ
EAN
8009561129375
Codice prodotto
LEG86294
Cod. produttore
86294
Produttore
BTI
Diametro nominale:
18.5 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
18.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Altezza complessiva:
33.5 mm
Colore:
Grigio


