AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86306 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1 - 86306

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86306 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ad angolo

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale - 60...60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561129443

Codice prodotto

LEG86306

Cod. produttore

86306

Produttore

BTI

Modello:

Ad angolo

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale:

60...60 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1 1/4;