AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86352 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG9 - 86352

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86352 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ad angolo

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale - 24...24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561129801

Codice prodotto

LEG86352

Cod. produttore

86352

Produttore

BTI

Modello:

Ad angolo

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale:

24...24 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG9