BTICINO (LEGRAND) - LEG86364 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 NE - 86364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18.5 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
8009561129900
Codice prodotto
LEG86364
Cod. produttore
86364
Produttore
BTI
Diametro nominale:
18.5 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
18.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Altezza complessiva:
33.5 mm
Colore:
Nero


