AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86372 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG9 NERA - 86372

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86372 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG9 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Dimensione della filettatura - PG9

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561129948

Codice prodotto

LEG86372

Cod. produttore

86372

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 90°

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

PG9

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

8 mm

Diametro esterno massimo:

20.5 mm

Altezza complessiva:

19 mm

Colore:

Nero

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: PG9