AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86473 TAPPO M25 - 86473

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86473 TAPPO M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561196889

Codice prodotto

LEG86473

Cod. produttore

86473

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M25x1,5