AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86494 MANICOTTO M32 - 86494

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86494 MANICOTTO M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561197329

Codice prodotto

LEG86494

Cod. produttore

86494

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M32x1,5