AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86495 MANICOTTO M40 - 86495

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86495 MANICOTTO M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561197350

Codice prodotto

LEG86495

Cod. produttore

86495

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M40x1,5