BTICINO (LEGRAND) - LEGAV21 VIROLA METAL D20,5 - AV21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altri
Temperatura - -20...80 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
SERIE 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561197688
Codice prodotto
LEGAV21
Cod. produttore
AV21
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura:
-20...80 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
7/8 pollice
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 20,5mm


