AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5 - AV52

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Temperatura - -20...80 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561197817

Codice prodotto

LEGAV52

Cod. produttore

AV52

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura:

-20...80 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 50,5mm