BTICINO (LEGRAND) - LEGAV8 VIROLA METAL D8 - AV8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altri
Temperatura - -20...80 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
SERIE 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561197565
Codice prodotto
LEGAV8
Cod. produttore
AV8
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura:
-20...80 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
5/16 pollice
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 8mm


