AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP40N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=36-60 NERO - CP40N

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP40N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=36-60 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 36...60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561090415

Codice prodotto

LEGCP40N

Cod. produttore

CP40N

Produttore

BTI

Diametro del fascio:

36...60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 36-60