AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP8N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 NERO - CP8N

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP8N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6...12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8009561090477

Codice prodotto

LEGCP8N

Cod. produttore

CP8N

Produttore

BTI

Diametro del fascio:

6...12 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 6-12