AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2027N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 - FA2027N

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2027N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 31.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 27 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091399

Codice prodotto

LEGFA2027N

Cod. produttore

FA2027N

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

31.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

170 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 27mm diametro esterno: 35mm