AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP13 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO - FP13

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP13 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091689

Codice prodotto

LEGFP13

Cod. produttore

FP13

Produttore

BTI

Diametro interno:

13 mm

Diametro nominale:

13 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 13 Diametro esterno: 17,5