BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2010N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO - FP2010N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi FP 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091764
Codice prodotto
LEGFP2010N
Cod. produttore
FP2010N
Produttore
BTI
Diametro interno:
10 mm
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito


