BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2040 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 GRIGIO - FP2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40.5 mm
Diametro nominale - 40 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 48.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091887
Codice prodotto
LEGFP2040
Cod. produttore
FP2040
Produttore
BTI
Diametro interno:
40.5 mm
Diametro nominale:
40 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
48.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito