AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP21 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO - FP21

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP21 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 21 mm

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 25.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091924

Codice prodotto

LEGFP21

Cod. produttore

FP21

Produttore

BTI

Diametro interno:

21 mm

Diametro nominale:

21 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

25.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 21 Diametro esterno: 25,5