BTICINO (LEGRAND) - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP21N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 21 mm
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 25.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091931
Codice prodotto
LEGFP21N
Cod. produttore
FP21N
Produttore
BTI
Diametro interno:
21 mm
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
25.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito


