BTICINO (LEGRAND) - LEGFP28N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 NERO - FP28N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 28 mm
Diametro nominale - 28 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091955
Codice prodotto
LEGFP28N
Cod. produttore
FP28N
Produttore
BTI
Diametro interno:
28 mm
Diametro nominale:
28 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito


