BTICINO (LEGRAND) - LEGFS22 COLLARE DI FISSAGGIO D=22 - FS22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 22...22 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561092105
Codice prodotto
LEGFS22
Cod. produttore
FS22
Produttore
BTI
Adatto per tubi di diametro:
22...22 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Numero massimo di tubi:
1
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
sì
Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 22mm


