AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX130 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX130 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092341

Codice prodotto

LEGFX130

Cod. produttore

FX130

Produttore

BTI

Diametro esterno:

17.5 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 13 Diametro esterno: 17,4