AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-13 TAPPO PLASTICO D=12,8 - HP-13

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-13 TAPPO PLASTICO D=12,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro tubo nominale - 12.8...12.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561098589

Codice prodotto

LEGHP-13

Cod. produttore

HP-13

Produttore

BTI

Per diametro tubo nominale:

12.8...12.8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0