AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-25 TAPPO PLASTICO D=25,4 - HP-25

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-25 TAPPO PLASTICO D=25,4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro tubo nominale - 25.4...25.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561098619

Codice prodotto

LEGHP-25

Cod. produttore

HP-25

Produttore

BTI

Per diametro tubo nominale:

25.4...25.4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0