AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGLA11 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=16 GRIGI - LA11

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGLA11 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=16 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 16 mm

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561099043

Codice prodotto

LEGLA11

Cod. produttore

LA11

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

16 mm

Diametro esterno:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Zincato

Approvazione UL:

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 21