BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC08 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=8 GRIGIO - PVC08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 8 mm
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
100 M
Serie di prodotti
Guidacavi GE-PVC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100206
Codice prodotto
LEGPVC08
Cod. produttore
PVC08
Produttore
BTI
Diametro interno:
8 mm
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito


