AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO - PVC15

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 20.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561100237

Codice prodotto

LEGPVC15

Cod. produttore

PVC15

Produttore

BTI

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro nominale:

16 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

20.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 15 Diametro Esterno: 20