BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC47 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=47 GRIGIO - PVC47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 47 mm
Diametro nominale - 47 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 56 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi GE-PVC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100299
Codice prodotto
LEGPVC47
Cod. produttore
PVC47
Produttore
BTI
Diametro interno:
47 mm
Diametro nominale:
47 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito


