AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83440 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M50 - R83440

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83440 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561122673

Codice prodotto

LEGR83440

Cod. produttore

R83440

Produttore

BTI

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M50x1,5