LG ELECTRONICS - LGEPACEZA000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO AC EZ TOUCH MAX 64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore interfaccia
Accessorio - sì
Larghezza - 121 mm
Altezza - 137 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806087767285
Codice prodotto
LGEPACEZA000.ENCXLE
Cod. produttore
PACEZA000.ENCXLE
Produttore
LGE
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore interfaccia
Accessorio:
sì
Larghezza:
121 mm
Altezza:
137 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
25 mm
Accessori per condizionatori LG ELECTRONICS tipo/modello COMANDO CENTRALIZZATO AC EZ TOUCH MAX 64