AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1112 LI 7.2-12 ACCUMULATORE 12V 7 2AH - 1112

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1112 LI 7.2-12 ACCUMULATORE 12V 7 2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013768825169

Codice prodotto

LIN1112

Cod. produttore

1112

Produttore

LIN

Batteria al piombo 12 V - 7,2 Ah. Dim 151 x 94 x 65 mm