AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1537 JOLLY/T IR TENDA 12 M + SNODO - 1537

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1537 JOLLY/T IR TENDA 12 M + SNODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Corrente di esercizio - 15 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024828214

Codice prodotto

LIN1537

Cod. produttore

1537

Produttore

LIN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

15 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

84 mm

Larghezza:

58 mm

Profondità:

42 mm

JOLLY/T RILEVATORE VOLUMETRICO PIR-T DA INTERNO CON SNODO - 12 m