LINCE ITALIA SPA - LIN1696 BOBBY RADIO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 150 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
7449071682259
Codice prodotto
LIN1696
Cod. produttore
1696
Produttore
LIN
Area di copertura:
150 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
25 mA
Tensione di esercizio:
3...9 V
Altezza:
148 mm
Larghezza:
41.5 mm
Profondità:
26.5 mm