AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1866 - RILEVATORE A TENDA BASIC 2IR - 1866

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1866 - RILEVATORE A TENDA BASIC 2IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071222554

Codice prodotto

LIN1866

Cod. produttore

1866

Produttore

LIN

RILEVATORE A TENDA 2 PIR BIANCORilevatore a tenda dual PIR per protezioni interne ed esterne. Il corpo sottile permette di essere utilizzato in semi-esterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l'ausilio del supporto 1778SBI. L'apparecchio è provvisto di due sensori PIR.Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi.Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiato il circuito stampato e una morsettiera estraibile facilita le operazioni di cablaggio.