AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1867 - RILEV. TENDA ANTIMASK 2IR - 1867

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1867 - RILEV. TENDA ANTIMASK 2IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071222615

Codice prodotto

LIN1867

Cod. produttore

1867

Produttore

LIN

RILEVATORE A TENDA 2 PIR CON ANTIMASK BIANCORilevatore a tenda dual PIR per protezioni interne ed esterne. Il corpo sottile permette di essere utilizzato in semi-esterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l'ausilio del supporto1778SBI. L'apparecchio è provvisto di due sensori PIR. L'antimascheramento, con sensibilità selezionabile tramite DIP, è stato realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi.Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiato il circuito stampato e una morsettiera estraibile facilita le operazioni di cablaggio.