LINCE ITALIA SPA - LIN1903 BARRIERA IR TRIPLO FASCIO PER ESTERNO 20 - 1903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024156348
Codice prodotto
LIN1903
Cod. produttore
1903
Produttore
LIN
BARRIERA IR TRIPLO FASCIO PER ESTERNO 200 mBarriera infrarossi a lunga portata adatta per la protezione di interni ed esterni ed utilizzabile sia per la protezione di uffici che di strutture private. Allineamento facilitato grazie ad un display a due cifre che indica la quantità di segnale. Contenitore in policarbonato, uscita NA/NC, grado di protezione IP65. Funzionante anche in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Montaggio su muro o su palo (Ø 38 - 50 mm). Numero di fasci: 3. Distanza di rivelamento: 200 m (esterno); 600 m (interno).