AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2252 RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA INDIRIZZA - 2252

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2252 RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA INDIRIZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074886487

Codice prodotto

LIN2252

Cod. produttore

2252

Produttore

LIN

RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA INDIRIZZATO NO BASEIl rivelatore combina la rivelazione del fumo e della temperatura in modo da fornire una elevata sensibilità in grado di rilevare qualsiasi tipo di focolaio (anche in presenza di scarsa quantità di fumo). Base non inclusa.