AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2269 RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA CONVENZIO - 2269

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2269 RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA CONVENZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075293321

Codice prodotto

LIN2269

Cod. produttore

2269

Produttore

LIN

RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA CONVENZIONALE NO BASEIl rivelatore combina la rivelazione del fumo e della temperatura in modo da fornire una elevata sensibilità in grado di rilevare qualsiasi tipo di focolaio (anche in presenza di scarsa quantità di fumo). Base non inclusa.