AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4135 PORTA CHIAVI TONDO RFID 35 MM 125 KHZ - 4135

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4135 PORTA CHIAVI TONDO RFID 35 MM 125 KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079507820

Codice prodotto

LIN4135

Cod. produttore

4135

Produttore

LIN

Porta chiavi tondo RFID, 35mm 125 Khz. Lettore RFID a portachiave di forma circolare in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD 869. Utilizzabile sugli inseritori via filo della serie CONTACTLESS. Il codice univoco del lettore viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.