AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4150 - TASTIERA TOUCH EUROPLUS BIANCA - 4150

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4150 - TASTIERA TOUCH EUROPLUS BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071820958

Codice prodotto

LIN4150

Cod. produttore

4150

Produttore

LIN

La Tastiera Touch e' dotata di un display di 4,3'' con touchscreen resistivo che offre all'utente una migliore interattivita' rispetto alle tastiere tradizionali. Il design moderno e l'interfaccia grafica accattivante ne fanno il dispositivo ideale per il montaggio in ambienti domestici. La sua schermata principale consente di visualizzare rapidamente lo stato dell'impianto, la data, l'ora e la temperatura ambiente. E' dotata di tre pulsanti personalizzabili per l'inserimento rapido delle combinazioni diprogrammi piu' utilizzate. Tramite il menu di gestione degli ingressi consente una consultazione veloce del loro stato e l'eventuale esclusione. La Tastiera Touch e' dotata della funzione 'Lampada di Emergenza' che se abilitata accende il display in casodi assenza della tensione di rete. E' progettata per essere montata su scatola 503 cosi' da facilitarne il montaggio. Opera su BUS EUROPLUS e puo' gestire le centrali EUROPLUS e GR868. E' una tastiera utente, pertanto consente la gestione dell'impianto, ma non la sua configurazione.