AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4158 -INSERITORE TRANSPONDER MASTER SERIE EUR - 4158

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4158 -INSERITORE TRANSPONDER MASTER SERIE EUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070996623

Codice prodotto

LIN4158

Cod. produttore

4158

Produttore

LIN

Chiave transponder in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS. Realizzata in policarbonato è resistente alle intemperie. Utilizzabile sugli inseritori viafilo 4038 EUROPLUS/INS2 oppure sull'inseritore via radio 4070 LEO. Il codice univoco della chiave viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di poter utilizzare un'unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.