AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN5048 LAMPADA STD 11W 1.5H SE 180LM IP65 - 5048

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN5048 LAMPADA STD 11W 1.5H SE 180LM IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070971484

Codice prodotto

LIN5048

Cod. produttore

5048

Produttore

LIN

LAMPADA STD 11W 1,5h SE 180lm IP65