LINCE ITALIA SPA - LIN9504 - RILEVATORE MW+IR GOLD VOLUMETRICO INTE - 9504
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071578248
Codice prodotto
LIN9504
Cod. produttore
9504
Produttore
LIN
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
102 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
56 mm


