AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9523 KIT GOLD - 9523

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9523 KIT GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070405910

Codice prodotto

LIN9523

Cod. produttore

9523

Produttore

LIN

Kit di allarme via radio bi-direzionale e doppia frequenza serie GOLD 869 già configurato e pronto per l’installazionecomposto da: • 1 art. 9522-GOLD-TOSCA - Centrale via radio 48 zone • 1 art. 9504-GOLD-DT - Rilevatorevia radio doppia tecnologia conantimascheramento • 2 art. 9507-GOLD-TP - Contatti magnetici via radio • 1art. 9511-GOLD-RC - Radiocomando con risposta per inserimento/disinserimento, parzializzazione e funzionetasto speciale (es. “panico”) • 1 art. 1812NEMO-I - Sirena piezoelettrica filare da interno • 1 art. 474LI2,2-12- batteria per centrale.