AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9539 KIT GOLD GSM CON CONTATTO - 9539

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9539 KIT GOLD GSM CON CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072707432

Codice prodotto

LIN9539

Cod. produttore

9539

Produttore

LIN

Kit Gold GSM configurato e pronto all'installazione. Il kit è composto dai seguenti articoli: 1 centrale TOSCA GOLD 869; 1 Rilevatore MW+IR GOLD 869 da interno; 2 Contatto magnetico bianco GOLD 869; 1 Radiocomando bidirazionale GOLD 869; 1 Sirena piezoelettrica; 1 Accumulatore al piombo 12 V 2,2 Ah; 1 Scheda combinatore GSM