LINEA LIGHT (ILED) - ILD59166W00 JOE APPLIQUE LED 9,2W BC CORTEN - 59166W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534770317
Codice prodotto
ILD59166W00
Cod. produttore
59166W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
96 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
942 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
130 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
250...250 mA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 134.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.2 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



